大阪魂
ブラックSUS(+)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(150個)
1袋(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
22
25
30
32
35
40
45
50
14
18
十字穴番号
2
1
2
3
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19992151
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,536
販売価格(税別)
¥
7,760
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4