Major Science(メジャーサイエンス)
Major Science(メジャーサイエンス)の バイオ・食品(菌)関連用品
Major Science(メジャーサイエンス)の 培養用品
Major Science(メジャーサイエンス)の 培養機器/インキュベーター
シェイキングインキュベーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19992754
品番
-
参考基準価格(税別)
¥575,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別
本体
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜200
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度調節範囲(℃)
室温+5〜85
外寸法(mm)
442×462×452
アズワン品番
3-6100-01
庫内寸法(mm)
340×225×260
タイマー
タイマー設定範囲:1〜9999分(1分刻み)
架台
270×200mm
撹拌方式
旋回方式
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃設定時)