DSC-2F-12W ハンディーポンプ 電装産業 19993549

ハンディーポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード19993549品番DSC-2F-12W
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
流量(L/min)【液体】(MAX/1/2)320/150空気流量(L/min)0.55/0.24(MAX/1/2)材質【接液】EPDM(エチレンプロピレンゴム)・シリコンゴム種別(気液両用) 液体流量320/150mL/min 空気流量0.55/0.24L/min寸法(mm)81×141×40質量(g)290電源(V)AC100(アダプタ付属)最大消費電力(W)4材質(継手)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-9197-11最大圧力(kPa)水の場合90以上、空気の場合85以上継手ルアーロック方式(適合軟質チューブ/内径Φ3~4mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする