高砂電気工業
高砂電気工業の ダイヤフラムポンプ
高耐食ピエゾマイクロポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19993594
品番
APP-20KG(本体)
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
駆動電圧、駆動周波数による流量コントロールが可能です。 自己吸引が可能で、呼び水が不要です。
流量(mL/min)
15
種別
APP-20KG(本体)
寸法(mm)
33×33×9
質量(g)
17
周波数(Hz)
【駆動】10〜60
電圧(V)
【駆動】60〜250p-p
パイプサイズ
【入出力】Φ1.8-Φ2.8-L5.0mm
吸引圧(kPa)
【負荷】-1.0(Typ.)
ポンプ
圧電型ダイアフラム式
圧力(kPa)
【標準ポンプ】25
材質(接液部)
PTFE・PEEK・パーフルオロエラストマー
アズワン品番
3-5892-01
動作温度範囲(℃)
5〜50