※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 継手・パイプ
アズワンの パイプ
アズワンの 塩ビ管
塩ビパイプ(PVCG)内径16×外径22×長さ495mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19995256
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)
495
外径(Φmm)
22
長さ(m)
0.495
内径(Φmm)
16
アズワン品番
3-5095-02
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19995256
-
69442889
PVC-Φ22×Φ16-495mm-8
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ
アズワン
1セット(8本)
¥
2,230
税込
¥
2,453
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)