EZO(北日本精機)
ボールベアリング MR オープン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
10
注文コード
19995657
品番
MR104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
3
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
10
フランジ外径Df(Φmm)
11.2
内径d(Φmm)
4
面取寸法rs(mm)
0.2
質量(g)
1
ボール個数
8
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
59000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
70000
基本動定格荷重Cr(N)
711
基本静定格荷重Cor(N)
270
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19995657
MR104
69879751
MR104
ボールベアリング MR オープン形
EZO(北日本精機)
1個
¥
198
税込
¥
218
品番が変更になりました