曜日別特売
MR117 ボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機) 19995675

ボールベアリング MR オープン形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)7外径D(Φmm)11注文コード19995675品番MR117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
幅B(mm)2.5フランジ幅Bf(mm)0.6外径D(Φmm)11フランジ外径Df(Φmm)12.2内径d(Φmm)7面取寸法rs(mm)0.15質量(g)0.61ボール個数9ボール直径(mm)1.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑50000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑59000基本動定格荷重Cr(N)456基本静定格荷重Cor(N)201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする