EZO(北日本精機)
ボールベアリング MR オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
2
外径D(Φmm)
7
注文コード
19995727
品番
MR72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
2.5
フランジ幅Bf(mm)
-
外径D(Φmm)
7
フランジ外径Df(Φmm)
8.2
内径d(Φmm)
2
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
0.46
ボール個数
7
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
76000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
90000
基本動定格荷重Cr(N)
386
基本静定格荷重Cor(N)
128
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方