ZC-3 フロアチェア アイリスオーヤマ 19997312

フロアチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3脚) ベージュ 注文コード19997312 品番ZC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式でコンパクトに収納できるフロアチェアです。通気性の良いメッシュ生地です。

ベージュ 材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)(背を寝かせた状態)520×1020×175 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×610×565
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19997312 ZC-3 19997398 ZC-9 フロアチェア アイリスオーヤマ フロアチェア アイリスオーヤマ 1セット(3脚) 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする