アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 椅子
アイリスオーヤマの 座椅子
リラックス フロアチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3脚)
注文コード
19997382
品番
ZC-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド・背もたれを自由に調整できるフロアチェアです。通気性の良いメッシュ生地です。
材質
構造部材:スチール、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
(背を寝かせた状態)490×1195×105
色
ブラック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×660×710