ガレージミラー(曲面率:2000R)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19997513 品番 6601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定

形状丸型 用途広い道路のクルマ・バイクの確認に 仕様視認距離約30m〜50m、曲面率:2000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS ミラー寸法(mm)Φ350 視認距離約30m〜50m
注意
※本製品にはアタッチメントは付属しておりません。 別途、取り付け位置にあったアタッチメントをお買い求め下さい。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:405
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19997504
2017-03-29
用途:
確認

2000Rはやっぱり範囲が狭かった!
現物確認出来ないデメリットですね!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする