アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの 計量ツール・はかり・温度計
アズワンの 塩分濃度計・糖分計
アルコール濃度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20001784
品番
DAAL-25
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)
0〜80
測定対象
エタノール
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
160
測定精度
0〜50%/±1%、50〜80%/±2.5%
目盛
最小目盛:1%
付属品
目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番
3-6527-01
注意
※お酒のアルコール濃度は測れません。