※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード20003656
品番GX-30K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
計量データのメモリー機能付きです(200データ)。計量データがそのままWindows(R)PCに取り込めるソフトWinCTを標準付属しています。個数・%・g・カラット・momの5つの計量モードと動物計量機能も装備しています。防塵・防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)です。RS-232Cでの接続は、計量データの読み込みとコマンド制御が可能です(データ読取りソフトが必要です)。USBケーブルでの接続は、計量データの読み込みができます(専用ソフトは不要ですが、コマンド制御はできません)。