ホーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20004556 品番122201 0155
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。

用途ペンキ塗布用 形状筋違 型式筋違 全長(mm)約201.0 サイズ155 質量(g)約47.5 種類刷毛 毛丈(mm)37 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ニス用 毛色 玉厚(mm)10 刷毛幅(mm)65 金具幅(mm)64 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする