外壁洗浄 パワーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 毛丈(mm)約65 注文コード20004976 品番123005 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は毛丈など4種類から選べます 他の種類を見る

●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。

用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。 型式OT-01 全長(mm)約440 質量(g)約196 毛丈(mm)約65 材質(毛)ポリエチレン 毛色ピンク RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※車の塗装面には使用しないで下さい。キズが付く恐れがあります。※溶剤・薬剤 (酸・アルカリ)、ガソリン、オイル類などには浸さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする