123005 0004 外壁洗浄 パワーブラシ 大塚刷毛製造 20005003

外壁洗浄 パワーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本毛丈(mm)約65注文コード20005003品番123005 0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。

用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。型式OT-04全長(mm)約490質量(g)約200毛丈(mm)約65材質(毛)ポリエチレン毛色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※車の塗装面には使用しないで下さい。キズが付く恐れがあります。※溶剤・薬剤 (酸・アルカリ)、ガソリン、オイル類などには浸さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする