大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 掃除用具
大塚刷毛製造の ブラシ
大塚刷毛製造の ハンディブラシ
ワンタッチブラシ ワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20005037
品番
123014 0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
旧塗膜剥がしや、サビ落としに最適。
ブラシ部分が消耗したら柄の部分はそのままで、ブラシ部スペアとワンタッチで交換可能できます。
用途
塗膜剥がし・汚れ・錆落としなどに
長さ(mm)
約57(植込部)
幅(mm)
約10(植込部)
全長(mm)
約120
質量(g)
約30
タイプ
3行スペア
毛丈(mm)
20
材質(毛)
スチール
材質(ハンドル)
ガラス繊維入ナイロン
板幅(mm)
14.8(植毛部)
RoHS指令(10物質対応)
対応