大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 掃除用具
大塚刷毛製造の ブラシ
大塚刷毛製造の ハンディブラシ
ワンタッチブラシ 真鍮
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20005046
品番
123014 0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
銅製品などの柔らかい金属などの表面研磨や、バリ取りなどに最適。
ブラシ部分が消耗したら柄の部分はそのままで、ブラシ部スペアとワンタッチで交換可能できます。
用途
塗膜剥がし・汚れ・錆落としなどに
長さ(mm)
約57(植込部)
幅(mm)
約10(植込部)
全長(mm)
約245
質量(g)
約47
タイプ
3行 セット
毛丈(mm)
18
材質(毛)
真鍮
材質(ハンドル)
ガラス繊維入ナイロン
板幅(mm)
14.8(植毛部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応