マルテー面相筆

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20005938 品番 131111 0005
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

普通の面相筆に比べ、やや穂先に「肉」が多く、縁取りや線だけでなく文字にも使える人気の高い製品。穂先の調整が可能です。

毛材いたち毛 全長(mm)約235.0 サイズ極大 質量(g)約5.0 材質(毛)いたち毛 RoHS指令(10物質対応)対応 穂丈(mm)32 穂幅(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20005913
2023-10-11
用途:
陶芸の絵付け時のマスキング
工房彩陶 様 (製造業)

数回使用したが、毛先の毛羽立ちが少ない。他製品に比べて耐久性が高いです。

対象商品:
20005904
2021-01-24
用途:
体験用の筆として
春日蒔絵工房 様 (製造業)

思ったよりも軸が太く小学生に使うのには太いようでした。穂先の長さは調整できるので便利ですね、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする