モバイルストレージカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20006614 品番 MSO11E
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。

段数2 種別540×370×841(ガード枠付) アズワン品番3-6497-03 材質天板・棚板:PP(ポリプロピレン)、支柱:ABS樹脂 材質(車輪)エラストマー 耐荷重(kg/段)50 キャスター径(Φmm)75 引出しなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする