アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの 樹脂製ワゴン
モバイルストレージカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20006648
品番
MSO11H
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
段数
3
種別
610×370×885(ガード枠・ハンドル付)
アズワン品番
3-6497-06
材質
天板・棚板:PP(ポリプロピレン)、支柱:ABS樹脂
材質(車輪)
エラストマー
耐荷重(kg/段)
50
キャスター径(Φmm)
75
引出し
なし