MICRO ACE レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20006708 品番 9MIC
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)6 質量(g)約59.5 サイズ(inch)9 毛丈短毛 適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch 材質ポリエステル/ウーブン サイズレギュラー 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 主な用途水性用 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする