ストロングローラー スモール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20006823 品番 6S-SGB
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)6 毛丈(mm)14 材質アクリル+ウール/ハイパイル サイズスモール 適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート) 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート 、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする