大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の スモールローラー
スモール 2inchローラー マスチック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20007085
品番
160135 0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
サイズ(inch)
2
サイズ
スモール
質量(g)
約8
毛丈(mm)
10
毛丈
中短毛
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種