2S-TSB TSUBASA プチローラー 大塚刷毛製造 20007094

2S-TSB TSUBASA プチローラー 大塚刷毛製造 20007094
2S-TSB TSUBASA プチローラー 大塚刷毛製造 20007094

TSUBASA プチローラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)注文コード20007094品番2S-TSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

溶剤塗料でも極端に抜け毛が少なく安心、厚膜塗装もスピーディーにこなす本格派。塗料飛散も少なく作業性も良好、さまざまな金属面の塗装にワンランク上の実力を発揮する高機能ローラーです。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。

サイズ(inch)2毛丈(mm)12材質ポリエステルサイズプチ適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドル2inch用ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20007094
2022-10-25
用途: 塗装作業時

細かいところを塗るのに重宝しました。近くには売っていなかったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする