大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の スモールローラー
モルトローラー プチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
20007103
品番
2S-M
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細かで均一な仕上がり、水洗いももちろん簡単です。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
サイズ(inch)
2
材質
モルトスポンジ
色
黄
サイズ
プチ
質量(g)
約18.5
適合塗料
水性塗料・水溶性接着剤用
筒径(Φmm)
17
適合塗材
隅切、タッチアップ
適合ハンドル
2inch用ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応