NEW無泡ローラー プチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 20007137 品番 2S-EB
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

泡の少ない特殊加工と、毛抜けを抑える不脱毛加工を施したローラー。ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現し、塗料の伸びが良く作業性にも優れています。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。

サイズ(inch)2 毛丈(mm)12 材質ポリエステル サイズプチ 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドル2inch用ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする