WAKABA プチローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 20007146 品番 1S-WAB
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。

材質ポリエステル サイズプチ 質量(g)約30.1 毛丈(mm)13 サイズ(inch)1 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 主な用途隅切・タッチアップ 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合ハンドル1inch用ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする