160640 0000 マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒 大塚刷毛製造 20007408 160640 0000 マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒 大塚刷毛製造 20007408 160640 0000 マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒 大塚刷毛製造 20007408 160640 0000 マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒 大塚刷毛製造 20007408

マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20007408 品番160640 0000
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

全国マスチック事業協同組合連合会のもとで施行されている特許マスチック工法用として、マルテー大塚が開発した唯一の指定品です。特許マスチック工法。コンクリート・PC板を、吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上るローラー工法。周囲への塗料飛散による材料ロスと環境汚染がなく、養生も簡単です。

材質ポリウレタンフォーム 厚さ(mm)36 目の粗さ標準目 小径(Φmm)55 大径(Φmm)88 適合塗材コンクリート・PC板塗装 適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする