6X10 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008339 6X10 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008339 6X10 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008339

3B-ZECウエルドBT(トッキ4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 20008339 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,896
販売価格(税別)
15,360
長さ(mm)10 寸法H(mm)2 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)14 寸法E(mm)2.2 寸法h(mm)1 ねじの呼びM6 突起数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする