6X16 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008375 6X16 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008375 6X16 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008375

3B-ZECウエルドBT(トッキ4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20008375 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)
9,816
長さ(mm)16 寸法H(mm)2 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)14 寸法E(mm)2.2 寸法h(mm)1 ねじの呼びM6 突起数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする