8X35 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008585 8X35 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008585 8X35 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008585

3B-ZECウエルドBT(トッキ4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180個) 注文コード 20008585 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,568
販売価格(税別)
11,425
長さ(mm)35 寸法H(mm)2.5 寸法S(mm)13 寸法D(mm)17 寸法E(mm)2.5 寸法h(mm)1.3 ねじの呼びM8 突起数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする