大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3B-ZECウエルドBT(トッキ4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(230個)
注文コード
20008637
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,124
販売価格(税別)
¥
17,385
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
3
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
3
寸法h(mm)
1.5
ねじの呼び
M10
突起数
4