12X25 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008725 12X25 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008725 12X25 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20008725

3B-ZECウエルドBT(トッキ4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20008725 品番 12X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,887
販売価格(税別)
13,534
長さ(mm)25 寸法H(mm)3.5 寸法S(mm)19 寸法D(mm)24 寸法E(mm)3.5 寸法h(mm)1.5 ねじの呼びM12 突起数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする