大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3B-ZECウエルドBT(トッキ4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
20008750
品番
12X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,910
販売価格(税別)
¥
10,827
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法H(mm)
3.5
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
3.5
寸法h(mm)
1.5
ねじの呼び
M12
突起数
4