大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の 皮すき
直型 皮すき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20009255
品番
301702 0036
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木
全長(mm)
約198
質量(g)
約85.5
刃幅(mm)
36
ブレード長さ(mm)
88
グリップ部(mm)
約22×107×14.8
ブレード幅(mm)
36
ブレードサイズ(mm)
1.8〜0.6(厚さ)