大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の 皮すき
皮すき 直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20009264
品番
301702 0045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木
全長(mm)
約172
質量(g)
約90
刃幅(mm)
45
ブレード長さ(mm)
81
グリップ部(mm)
約18.8×95×13.8
ブレード幅(mm)
45
ブレードサイズ(mm)
1.6〜0.6(厚さ)