シールD 電磁波シールドクロス アズワン 20009317

電磁波シールドクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20009317 品番シールD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700

電磁波対策にご使用ください。
ハサミで自由にカットすることも可能です。
柔軟性に富み、ミシンで縫製することも可能です(洗濯不可)。

厚さ(mm)0.2 材質PE(ポリエチレン)、ニッケル(銅被膜) 長さ(mm)1000 幅(mm)960 表面抵抗値(Ω)2/□ シールド電磁波シールド性:100MHz/51.5E-field.dB、1GHz/41E-field.dB アズワン品番3-4889-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20009317 シールD 80630596 - 電磁波シールドクロス 1m tantore 電磁波シールドクロス 1m tantore 1枚(1m) 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする