4X16 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009845 4X16 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009845 4X16 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009845

ニッケルBS(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20009845 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,978
販売価格(税別)
52,707
材質黄銅 長さ(mm)16 ねじピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1.4 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)2.6 寸法n(mm)1 ピッチP(mm)0.7 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする