大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 掃除用具
大塚刷毛製造の ブラシ
大塚刷毛製造の デッキブラシ
デッキブラシ ナイロン
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20009937
品番
330113 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナイロン製のデッキブラシ
商品タイプ
本体
用途
洗浄・汚れ落とし
仕様
植込み行数:5
材質
ブラシ部:シダ、長柄部:竹
全長(mm)
1130
質量(g)
約435
毛丈(mm)
45
ヘッド寸法(mm)
約175×60×80(毛材含む)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※柄の色は変わる場合がございます。予めご了承下さい。