大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
ニッケルBS(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
20010107
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,012
販売価格(税別)
¥
80,920
バスケットに入れる
材質
黄銅
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
2.8
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
寸法k(mm)
5.2
寸法n(mm)
1.6
ピッチP(mm)
1.25
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
ねじの呼びd
M8