※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 安全保護テープ
アズワンの ラインテープ
クリーンルームカラーテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
20010315
品番
CR100-PC1/2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで記入できます。酸・アルカリに強く、また粘着力も優れています。
色
赤
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.125
種別
1/2"×33m
主な用途
表示・安全用
アズワン品番
3-6149-02
特性
耐薬品