大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の テープ
大塚刷毛製造の メッセージシートロール
『ペンキぬりたて』テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20011854
品番
620602 0000
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ペンキ塗装区域を明確にする事が出来ます。
塗料など塗った後、塗り立て・乾いていない状況などの注意喚起表示に。
用途
メッセージシート
材質
ポリエチレン
幅(mm)
60
色
白地に赤文字
長さ(m)
50
表示内容
ペンキぬりたて
注意
※糊りは付いてませんので、お持ちのテープ類等で貼ってください。