※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
低温防水手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20011864
品番
CRYOKIT-400 10
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
サイズ
L
全長(mm)
400
アズワン品番
3-6030-03
仕様
防水加工
材質
表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
規格
EN388・EN511適合
温度範囲(℃)
-196〜+80
色(手首部)
緑色