大阪魂
ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(46個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
ねじの呼びd
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
15
16
20
14
18
25
30
35
40
36
ピッチP(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
20013169
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,404
販売価格(税別)
¥
11,276
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
6
寸法k(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5