5X40 ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20013388

 

5X40 ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20013388
5X40 ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20013388
5X40 ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20013388

ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)40
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(350個)注文コード20013388品番5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,284
販売価格(税別)
12,076

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)40寸法k(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする