- 湾曲アルミラダー 折りたたみ式 モノタロウ 20015443 - 湾曲アルミラダー 折りたたみ式 モノタロウ 20015443 - 湾曲アルミラダー 折りたたみ式 モノタロウ 20015443 - 湾曲アルミラダー 折りたたみ式 モノタロウ 20015443 - 湾曲アルミラダー 折りたたみ式 モノタロウ 20015443 - 湾曲アルミラダー 折りたたみ式 モノタロウ 20015443

湾曲アルミラダー 折りたたみ式

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20015443 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。

全長(mm)2200 全幅(mm)280 用途軽トラなどへの積み込み作業に 付属品タイダウンベルト 材質アルミニウム 質量(kg)7 全高(mm)50 最大積載荷重(kg)200 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150 有効幅(mm)260
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※最大積載荷重以上で使用しないでください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※使用前に点検をし、少しでも異常がある場合は使用しないでください。
※固定時は安全のため必ず付属のタイダウンベルトでしっかり固定してください。
※タイダウンベルトは消耗品です。使用前に点検いただき、破れ・ほつれなど異常がある際は使用せず、別売の新しいタイダウンベルトをご用意ください。
※輸入商品の為、目立たない程度の傷がある場合がございます。
※有効幅はタイヤがのる部分の幅になります。
※上下の向きはラダーが折りたたまれない向きに設置してください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
ミニバンにバイク積載用
建設業・工事業

80ノアにバイク積み込みように購入。剛性が心配でしたが原二程度なら全然大丈夫でした。付属のベルトは強度が心配でしたので別のものを使用。買って損はないと思います。

2025-05-28
用途:
NV200にモンキー125を積むため購入しました。
卸売・小売業

想像以上に積みやすく大大大満足しています。モノタローの商品力に脱帽。。。まだまだ欲しいものがあるのでパトロールが大変です…

対象商品:
20015443
2025-04-20
用途:
原付二種の車載
自動車・二輪車・自転車関連業

軽バンに原付二種バイクを積み下ろしするために購入しました。折りたたみラダーをこの値段で購入できたのはありがたいです。

2025-04-20
用途:
原付二種の車載時に
自動車・二輪車・自転車関連業

軽四バンに原付二種バイクを積み下ろしするために購入。この値段で折りたたみ式のラダーを購入できてありがたい。

対象商品:
20015443
2024-09-10
用途:
バイクをワンボックスカーに積載するときに使用

軽くて、必要十分な強度があります。但し、少しバリが残っていたので自分でヤスリを掛けてバリ取りしました。また路面に設置する面もアルミのままだったので、念の為にゴムシートをボンド付けしてグリップ力を上げて効果も相まって安定性が素晴らしいです。ボンドはもちろんモノタロウで購入した汎用協力ボンドです。

1人が参考にしています
対象商品:
20015443
2023-12-19
用途:
バイクの積載
岡野農園 様 (農・林・水産業)

値段以上の出来だと思います。カブの積載で使用しましたが、全く問題なく積載出来ました。二つ折りなので、収納も良好です。コスパの良い商品だど思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
20015443
2023-10-25
用途:
オートバイの車載時
ENESYS Service 様 (サービス業)

とてもいいです
有名メーカー製と遜色有りません
軽量ですが、たわみも大きくありません

1人が参考にしています
対象商品:
20015443
2023-06-11
用途:
軽バンに原ニを積載するのに購入

カブ90をエブリィに積載する為に購入しました。当方の使用範囲ではしなりも許容範囲で強度的な問題は特になし。他の方のレビューで爪ゴムが外れやすいとありますが、今は対策されたのかガッチリ固定されてます。何より安い!当たり外れもあるかも知れませんがバリも無く溶接もしっかり溶けてると思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする