MTI(エムテーアイ)
プロガストIIフライパンラバーハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
320
270
320
372
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20015915
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
USAスタイル仕様です。
プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
材質
本体:アルミ、ハンドル:クロームメッキにラバーハンドル
高さ(mm)
60
内径(Φmm)
295
外径(Φmm)
320
表面処理
内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ
板厚(mm)
3
注意
※ガス火専用です。