MTI(エムテーアイ)
プロガストIIフライパンラバーハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
372
270
320
372
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20015924
品番
37cm
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
USAスタイル仕様です。
プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
材質
本体:アルミ、ハンドル:クロームメッキにラバーハンドル
高さ(mm)
67
内径(Φmm)
343
外径(Φmm)
372
表面処理
内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ
板厚(mm)
3
注意
※ガス火専用です。