MTI(エムテーアイ)
プロガストII IHフライパンラバーハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
270
215
270
表面処理
フッ素樹脂加工
フッ素樹脂加工
フッ素樹脂加工
内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20015949
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
USAスタイル電磁用プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
ガス火でも使用可能です。
材質
本体:アルミ(内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ)底IH仕様、ハンドル:クロームメッキにラバーハンドル
高さ(mm)
50
内径(Φmm)
245
外径(Φmm)
270
表面処理
フッ素樹脂加工
板厚(mm)
3